Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DSZ4660 Abzugshauben-Absenkrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
DSZ4660, Absenkrahmen
Artikel-Nr.:
     C1006-7683797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ4660
EAN/GTIN:
     4242002882390
Suchbegriffe:
Absenkrahmen Dunstabzugshaube
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Bosch DSZ4660 - Abzugshauben-Absenkrahmen - für Serie 4 DFS067A50, DFS067A50B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshauben-Absenkrahmen
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.857 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
53 cm
Tiefe (Versand)
64 cm
Höhe (Versand)
9 cm
Gewicht (Versand)
5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie 4 DFS067A50, DFS067A50B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.