Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Ständer für Handy, Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7676579
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     55461S
EAN/GTIN:
     4043718267637
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Der INLINE Multi-Stand bietet Ihnen dank der sechs unterschiedlich breiten Fächer Platz zur ordentlichen Aufbewahrung verschiedener Geräte wie USB-Netzteile, Smartphones und viele andere mehr. Die Gummifüße versprechen einen sicheren und rutschfesten Halt auf diversen Untergründen.
INLINE - Ständer für Handy, Netzteil - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
43.9 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ständer
Bestimmt für
Handy, Netzteil
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.