Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-P1100 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Samsung EB-P1100C 10000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-7676073
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-P1100CSEGWW
EAN/GTIN:
     8801643550684
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
samsung powerbank 10.000 mah
powerbank 10000mah
Samsung EB-P1100 - Powerbank - 10000 mAh - 2 A - FC - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: USB-C - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.1 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
14.18 cm
Gewicht
220 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Powerbank
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 20 cm
Batterie
Kapazität
10000 mAh
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V / 5 V
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
9 V / 5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
24-poliger USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Samsung Fast Charge
Weitere Suchbegriffe: samsung powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.