| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7671073 Herst.-Nr.: 48006 EAN/GTIN: 4043718124909 |
| |
|
| | |
| Dieses Mini Stativ hat eine Höhe von ca. 12,5cm und wiegt ca. 50g, Ein Clip an der Seite ermöglicht das einfache mitnehmen in der Tasche. Gummifüße verhindern das Verkratzen und bieten einen sicheren Halt. Ideal für Selbstportraits oder Detailaufnahmen geeignet. Das Stativ ist perfekt geeignet als Zubehör zu Ihrer Kamera, z.B. für Digitalkameras, Filmkameras (35mm) und Webcams mit genormtem Gewinde. INLINE Mini - Stativ Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 50 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Stativ | | Transportlänge | 12.5 cm | Stativ | Unterstützte Geräte | Kamera, Action-Kamera | | Max. Betriebshöhe | 12.5 cm | | Fußtyp | Gummifüße | | Klappbar | Ja | Kopf | Stativmontage | 1/4"-20 Schraube |
|
| | |
| | | |
| |