Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby TelePod Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7669526
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01550-BWW
EAN/GTIN:
     0817024015503
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Leben Sie Ihre Kreativität mit dem Joby TelePod Mobile Stativ aus. Nutzen Sie es als Stativ oder Vlogging Stick, bedienen Sie es mit der Hand und erleben Sie maximale Flexibilität mit vier Modi. Für noch mehr Vielseitigkeit enthält es außerdem einen Bluetooth Impulse Fernauslöser. So können Sie ganz einfach Bilder aus der Distanz erstellen, ohne den Auslöser auf Ihrem Aufnahmegerät drücken zu müssen. Der TelePod eignet sich für kleine 360-Grad-Kameras, Telefone und Telefone mit 360-Kamera-Aufsatz. Er funktioniert mit mehreren Joby-Halterungen einschließlich GripTight ONE (im Lieferumfang enthalten), einer GoPro-Halterung, einer Blitzhalterung oder mit einem beliebigen Gerät mit 1/4''-20-Gewinde bis zu 325 g.
Joby TelePod Mobile - Handstativ / Mini-Stativ / Selfiestick
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
3.81 cm
Höhe
19.05 cm
Gewicht
189 g
Produkttyp
Handstativ / Mini-Stativ / Selfiestick
Material
Stainless steel, ABS-Kunststoff, Glasgefülltes Nylon, TPE
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkschlaufe
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera, Action-Kamera
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Fernauslöser ¦ (1) x GripTight ONE mount
Kopf
Kopftyp
Ball
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.