Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Ballhead 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7667872
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01514-BWW
EAN/GTIN:
     0817024015145
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Dieser Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte wurde speziell als High-End-Kugelkopf für professionelle Fotografen, Videofilmer, Journalisten und anspruchsvolle Amateure entwickelt. Er trägt Profi-Kameras mit einem Gewicht von bis zu 5 kg und ist mit allen Stativen mit 1/4" Gewinde kompatibel.
Joby Ballhead 5K - Stativkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
257 g
Produkttyp
Stativkopf
Material
Rostfreier Stahl, Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff, TPE
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
5 kg
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Merkmale
Unabhängige Schwenksperre, unabhängige Neigungssperre, kompatibel mit Arca-Swiss-System, Plattenadapter mit Skalierung
Schwenkung (Grad)
360
Neigung (Grad)
0/+90
Kopftyp
Kugelzapfen
Stativmontage
1/4-Zoll-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.