Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8135s IP Conference Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7665708
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MG08015AA
EAN/GTIN:
     3326744925131
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das Alcatel-Lucent 8135s IP Conference Phone hat alles, was Sie brauchen, um effiziente Telefonkonferenzen mit hohen Qualitätsanforderungen über weite Entfernungen hinweg zu führen. Es enthält die OmniSound-Technologie, die ein kristallklares, natürliches HD-Audioerlebnis liefert. Dank der vielen Anschlussmöglichkeiten ist das 8135s das ideale SIP-Konferenztelefon für Räume aller Größenordnungen - bis hin zu großen Veranstaltungs- und Vortragssälen. Das 8135s verfügt über einen einen USB-Anschluss und funktioniert perfekt mit Lösungen für die Zusammenarbeit wie Alcatel-Lucent Rainbow und Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation.
Alcatel-Lucent 8135s IP Conference Phone - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTP, SRTP - Licorice Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Kompatible Plattformen
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R12.0, Alcatel-Lucent OXO Connect 3.1
Gehäusefarbe
Licorice Black
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB / Mini-USB, Typ B
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 6.5 m
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, stumm, Sound-Equalizer, Anruf parken, Anrufübernahme, Kensington-Schloss
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige für neuen Anruf, Headset
Konferenzfähig
Fünfwegig
Bluetooth-Profile
Generic Access Profile (GAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, NTP, DNS SRV
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711a, G.711µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTP, SRTP
Kompatible Software
ALE Unite
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation, OmniSound HD, Geräuschunterdrückung
Packungsinhalt
Konferenzbasiseinheit
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
30 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,27*
€ 1.347,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,83*
€ 1.340,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,38*
€ 1.308,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,27*
€ 1.274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,52*
€ 1.220,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.