Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Teen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517K-28952332
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     4210201177760
EAN/GTIN:
     4210201177760
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Die Oral-B Teen Zahnbürste ist ideal für Teenager ab 12 Jahren und unterstützt mithilfe der Ortho Care Aufsteckbürste die Zahnreinigung bei festsitzenden Zahnspangen. Das Handstück der Teen elektrischen Zahnbürste verbessert Ihre Putzgewohnheiten und verbindet sich mit der Oral-B App, um Ihnen Echtzeit-Feedback für bessere Putzergebnisse zu geben. Während Sie Ihre Putzroutine verbessern, erledigt der einzigartige, runde Bürstenkopf von Oral-B den Rest. Er entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sorgt so für gesünderes Zahnfleisch und hellt Ihr Lächeln ab dem ersten Tag der Anwendung durch das Entfernen von Oberflächenverfärbungen auf. Die Zahnbürste hilft Ihnen zusätzlich mit der visuellen Andruckkontrolle, Ihr empfindliches Zahnfleisch zu schützen. Dabei wird die Putzgeschwindigkeit reduziert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Das SmartCoaching der Oral-B Teen verbessert Ihre Putzgewohnheiten und Ihre Mundgesundheit.
Oral-B Teen - Zahnbürste - schnurlos - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Zahnbürste - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Schwingungen pro Minute
8800
Pulsationen pro Minute
40000
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer ¦ Sensi UltraThin Aufsteckbürste ¦ Ortho Care Aufsteckbürste
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
15.6 cm
Tiefe (Versand)
5.5 cm
Höhe (Versand)
25.3 cm
Gewicht (Versand)
0.394 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Überschüssiger Druck
Smartphone-kompatibel
Ja
Elektrische Zahnbürsten
Bürstenmodi Anzahl
3
Ersatzbürste Kompatibilität
PrecisionClean Ersatzkopf, Empfindlich Ersatzkopf, 3D Weiß Ersatzkopf, TriZone Ersatzkopf, Cross Action Ersatzkopf, Ortho Ersatzkopf, Sensi Ultrathin Replacement head, Deep Clean-Austauschkopf
Bürstenmodi
Tägliche Reinigung, empfindlich, weißere Zähne
Bewegungstypen
Oszillierend-drehende Pulsbewegung
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 39,50*
€ 50,09*
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,63008*
€ 54,46008*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 43,93*
€ 59,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,67*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 12,83*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,13*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,81*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,51*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 13,14*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,17*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,14*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 14,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,46*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,35*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,52*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,37*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,62*
Zubehör
Braun
860892
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.