Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DHZ7402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHZ7402, Installationszubehör
DHZ7402, Installationszubehör
DHZ7402, Installationszubehör
Artikel-Nr.:
     C1006-7659205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ7402
EAN/GTIN:
     4242002307510
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Befestigungsmater...
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
Bosch DHZ7402 - Abzugshaube-Montagesatz - für Bosch DHL 545 S GB; Komfort-Klasse DHL 545S; Premium-Klasse DHL 755B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshaube-Montagesatz
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.7 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
31.4 cm
Gewicht
1.32 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1.84 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch DHL 545 S GB ¦ Bosch Komfort-Klasse DHL 545S ¦ Bosch Premium-Klasse DHL 755B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.