Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple (PRODUCT) RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7656681
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRWH2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198763280
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Diese von Apple designten Cases passen sich perfekt der Form deines iPhone an. So bleibt alles schön dünn. Die Cases werden aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder hergestellt. Dadurch fühlt sich die Außenseite weich an und bekommt mit der Zeit eine schöne, natürliche Patina. Die Tasten aus Aluminium passen perfekt zum Finish deines Leder Case. Innen schützt ein Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen.
Apple - (PRODUCT) RED - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Rot - für iPhone XS Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Material
Silikon
Material des Innenfutters
Microfiber
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone XS Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.