Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DSZ4920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ4920, Installationszubehör
DSZ4920, Installationszubehör
DSZ4920, Installationszubehör
Artikel-Nr.:
     C1006-7655623
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ4920
EAN/GTIN:
     4242002882475
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Befestigungsmater...
Kamin Dunstabzugshaube
kamin dunstabzugshaube
Bosch DSZ4920 - Abzugshaube-Montagesatz - für Serie 6 DFS097E50A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshaube-Montagesatz
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
2 x Montagehalterung ¦ Befestigungsmaterial
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.728 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26 cm
Tiefe (Versand)
35 cm
Höhe (Versand)
19 cm
Gewicht (Versand)
4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie 6 DFS097E50A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.