Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DHZ5605 Hauben-Rückführungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHZ5605, Standard Umluftset
DHZ5605, Standard Umluftset
Artikel-Nr.:
     C1006-7655621
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ5605
EAN/GTIN:
     4242002821818
Suchbegriffe:
Umluftset Dunstabzugshaube
umluftset dunstabzugshaube
Bosch DHZ5605 - Hauben-Rückführungsset - für Serie 6 DHL885C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hauben-Rückführungsset
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
2 x Kohlefilter ¦ Aktivkohlefilter-Halterung ¦ Deflektor ¦ Schlauch (Durchmesser 150 mm, Länge 1500 mm) ¦ 2 x Klammer
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32 cm
Tiefe (Versand)
60 cm
Höhe (Versand)
27 cm
Gewicht (Versand)
1.9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie 6 DHL885C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.