Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Slot-in PC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7655237
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100014922
EAN/GTIN:
     4260400613804
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Slot-in PC ist eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC OPS Slot-in PC - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 64 GB - Windows 10 IoT LTSB 64-bit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
800 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, USB-C, DisplayPort
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT LTSB 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-7820EQ
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC, EDID-kompatibel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Video
Wiedergabeformate
MPEG-2, VC-1, VP8, WMV9, HEVC, VP9, H.265
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ USB-C ¦ 2 x DisplayPort ¦ Audio-Ausgang ¦ 2 x Antenne
Videoausgang
Max Auflösung
DisplayPort: 4096 x 2160 p
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 630
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
900 g
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
64 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
64 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.851,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.851,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.000,47*
€ 2.380,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.981,30*
€ 2.357,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.924,52*
€ 2.290,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.886,55*
€ 2.244,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.851,47*
€ 2.203,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.