Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Slot-in PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7652384
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100014923
EAN/GTIN:
     4260400613798
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Slot-in PC ist eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC OPS Slot-in PC - Model B - Digital Signage-Player - 4 GB - Intel Core i5 - SSD - 64 GB - Windows 10 IoT LTSB 64-bit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
800 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, USB-C
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT LTSB 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.9 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-7440EQ
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
4 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Konnektivität
Verbindungen
2 x DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Audio-Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ USB-C
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
900 g
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Micro-SIM-Karte
Speicherlaufwerkkapazität
64 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
64 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, box pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.443,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,14*
€ 1.885,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,82*
€ 1.877,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,18*
€ 1.819,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,74*
€ 1.776,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,17*
€ 1.717,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.