Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BS 1308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7645884
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263820
EAN/GTIN:
     4006160638202
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Clatronic BS 1308 - Staubsauger - Kanister - beutellos - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA, Mikrofilter
Reinigertyp
Kanister
Zyklontechnologie
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodenbürste, Bürste und Fugenwerkzeug 2-in-1, teleskopische Röhre
Schlauchmaterial
Metall
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
Sound Pressure Level (SPL)
79 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.95 kg
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
26.2 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Eingangs-Nennleistung
700 W
Art der Kabellagerung
Automatische Rückspulung
Einziehbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263821
ab € 43,46*
Sonstiges
Clatronic
263809
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.