Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC14-WP-3 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7644177
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC14-WP-3
EAN/GTIN:
     0766907964745
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
ViewSonic VPC14-WP-3 - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - Windows 10 Pro 64-Bit Edition - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.9 kg
Kompatibilität
Intel vPro
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Zertifizierung von Intel Unite
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, Bluetooth 4.2, DisplayPort, VGA, IEEE 802.11b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-6500
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, IC, FCC, cTUVus, RCM, RED
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 6 x USB 3.0
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 530
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.4 kg
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,99*
€ 1.680,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,50*
€ 1.664,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,87*
€ 1.609,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,92*
€ 1.573,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,05*
€ 1.516,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.