Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7642266
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1PN5.002.10
EAN/GTIN:
     0636926101301
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Ihr TomTom GO Essential kann Nachrichten von Ihrem Smartphone vorlesen - so bleiben Ihre Hände am Lenkrad und Ihr Blick auf der Straße.
TomTom GO Essential - GPS-Navigationsgerät - Kfz 5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Karten-Updates während gesamter Lebensdauer, TomTom MyDrive, kompatibel mit Siri und Googel Now, 3D Buildings, TomTom Services, TomTom Road Trips, Warnungen für Radarkameras (6 Monate), Zielprognose
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Warnungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Vorgeladene Karten
Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Andorra, Liechtenstein, Slowenien, Griechenland, Tschechische Republik, Monaco, San Marino, Vatikanstaat, Gibraltar, Polen, Großbritannien und Nordirland, Türkei, Ungarn, Slowakei, Serbien, Kroatien, Estland, Bulgarien, Makedonien, Lettland, Rumänien, Montenegro, Litauen, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, Malta, Belarus, Moldawien, Ukraine, Island, Kanalinseln, Kosovo, Zypern, Färöer Inseln
Sprachnavigation
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Irisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Litauisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Afrikaans, UK English, Belgisch, US-Englisch, Australian English, New Zealand English, Spanish Chile, Spanish Argentina
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Designmerkmale
Magnethalterung
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Befestigung, USB-Kabel, USB-Ladekabel mit Verkehrsinfo-Empfänger
Computer Kompatibilität
Android, Apple iOS
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.196 cm
Tiefe
1.885 cm
Höhe
9.06 cm
Gewicht
201 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.7 cm
Transporttiefe
8.3 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
552 g
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Funktionen
Multi-Touch
Menüsprache
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch, UK English, US-Englisch, South African English
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.