Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Green Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7631150
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GAF9901
EAN/GTIN:
     4260195391536
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Green Screen ist eine standfeste Lösung speziell für Chroma-Keying-Anwendungen mit Kameras. Ab sofort ist deine Bühne jederzeit für professionelle Broadcasts bereit - innerhalb von Sekunden.
Elgato Green Screen - Hintergrund - Polyester - 1.48 m x 1.8 m - Chroma-Key - Chromagreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.3 kg
Produkttyp
Hintergrund - Polyester
Größe
1.48 m x 1.8 m
Hintergrund
Farbe
Chromagreen
Besonderheiten
Selbsttragend
Zusammenlegbar
Ja
Tragetasche enthalten
Ja
Chroma-Key
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,88*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,11*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 175,33*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,19*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,13*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,35*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,57*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,41*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,65*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,78*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 24,10*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,53*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,90*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.