Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya J179 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7624848
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513569
EAN/GTIN:
     0843715107776
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Das kosteneffektive und hochleistungsfähige Avaya J179 IP Telefon verfügt über ein Farbdisplay, vier Softkeys, HD-Audioqualität, eine integrierte Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, Support für ein Headset und bis zu drei Expansionsmodule mit 24 Tasten . Das J179 IP Telefon nutzt das IP-Netzwerk Ihres Unternehmens, um eine hochwertige Sprachkommunikation zwischen Unternehmenssitz, anderen Standorten oder Homeoffices zu ermöglichen. Das eng in die Plattformen Avaya Aura und IP Office integrierte J179 IP Telefon optimiert die Kommunikation durch eine flexible Architektur, die vorhandene Investitionen nutzt und den sich ändernden Geschäftsanforderungen anpasst.
Avaya J179 - VoIP-Telefon - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office 11.0, Avaya Aura Platform 6.3 FP4, Broadsoft Broadworks R21SP1, Zang Office R1.0
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.8 cm (3.5")
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.726, Opus
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.