Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-RT67 Rasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7624703
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-RT67-S503
EAN/GTIN:
     5025232782642
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Sein formschönes, ergonomisches Design verbunden mit einer hochwertigen Edelstahlfront macht den ES-RT67 zu einem Hingucker im Bad. Durch seine gummierten Seiten liegt er selbst bei der Rasur mit Wasser und Schaum sicher in der Hand. Ausgestattet mit der Technologie ist der ES-RT67 ideal für die gründliche und sanfte Nass- sowie Trockenrasur. Dank seines 3-fach Scherkopfes mit superscharfen 30° Klingen sorgt er dabei für eine besonders präzise und glatte Rasur.
Panasonic ES-RT67 - Rasierer - schnurlos - Metall
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Metall
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Wasserfest, Schnellladen
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
54 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste
Merkmale des Geräts
Batterieanzeiger, gummierter Griff, Metallgehäuse
Energieversorgung
Ladezeit
60 min
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Rasierkopffunktionen
Scherkopf mit entgegengesetzten Bewegungen, Stufen-Trimmer, 30-Grad-Schermesser, 3 Schermesser, Nanotechnologie, Winkelschnittsystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.