Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge Explore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7621410
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02029-10
EAN/GTIN:
     0753759207373
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Mit dem Edge Explore kannst du neue Routen entdecken und immer in Verbindung bleiben. Der benutzerfreundliche GPS-Fahrradcomputer umfasst eine vorinstallierte Fahrradkarte, auf der du bei Radfahrern beliebte Routen siehst. Es werden eine Reihe von Online-Funktionen unterstützt, damit du mit anderen Radfahrern und auch mit Familie und Freunden zu Hause in Verbindung bleiben kannst. Der Edge Explore ist der perfekte Partner für Touren und Abenteuer.
Garmin Edge Explore - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Fahrrad 3"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Antenne
Eingebaut
Funktionen
AutoLap, AutoPause, Garmin Connect-kompatibel, automatisches Scrollen, Übertragung von Einheit zu Einheit, anpassbarer Bildschirm, Smart-Benachrichtigungen, automatische Synchronisierung, Connect IQ, GroupTrack, Wetterbenachrichtigungen, kompatibel mit Garmin Varia, LiveTrack, Beschleunigungssensor, Höhenmesser
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Empfohlene Verwendung
Fahrrad
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Mitgelieferte Software
Garmin Cycle Map
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Höhe, Rundenzeit
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Fahrradhalterung, Micro-USB-Kabel
Kennzeichnung
IEC 60529 IPX7
Schutz
Wasserfest
Smartphone Kompatibilität
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
116 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Navigation
Wegpunkte
200
Routen
100
Trip-Computer
Rundtourenplanung
Bildschirm
Typ
Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
3"
Bildschirmauflösung
240 x 400 Pixel
Anzeigebreite
3.9 cm
Anzeigehöhe
6.5 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.