Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuheara IQbuds True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7610139
Hersteller:
     Nuheara
Herst.-Nr.:
     NU317
EAN/GTIN:
     0862131000317
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
IQbuds sind intelligente, kabellose Ohrhörer, die Ihnen die Kontrolle darüber geben, was Sie in Ihrer Umgebung hören möchten, und die sich mit Ihren digitalen Geräten verbinden.
Nuheara IQbuds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
8 g
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Windows
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 9.7 cm x 4.7 cm x 3.4 cm / 72 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
8 Paar Silikonohrstöpsel, Ladegehäuse
Stromversorgung
Kapazität
100 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 20 Stunden ¦ Andauerndes Hören: bis zu 32 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Kopfhörertechnik
Ausgewuchteter Anker
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Super Intelligent Noise Control (SINC)
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.