Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra HS2100 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7602377
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     HS2100-OTH-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit einem robusten, modularen Design, HD Voice für unvergleichliche Klangqualität, dem Styling eines Endverbrauchergeräts, einem extrem niedrigen Gewicht für außergewöhnlichen Komfort und der robusten Spracherkennungs-Engine ermöglicht das kabelgebundene Headset HS2100 von Zebra Ihren Mitarbeitern eine überragende Sprachübertragung in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen.
Zebra HS2100 - Headset - On-Ear - konvertierbar - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
98 g
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Schutz
IP67
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
89 dB/Vrms
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Frequenzgang
300 - 6000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-53 dB
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 235,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.