Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Essentials Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7591093
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HU311-2EP
EAN/GTIN:
     0662919103120
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das V7 Essentials USB Headset kann mit jedem Windows-PC oder Mac über einen normalen USB 2.0-Anschluss sofort verwendet werden. Das geräuschisolierende Mikrofon filtert externe Geräusche effektiv heraus. Erleben Sie so exzellenten Sound in digitaler Qualität und störungsfreie Gespräche. Das einstellbare Mikrofon lässt sich um 110° drehen und bei Nichtgebrauch einklappen. Die Kopfhörerbügel und Ohrpolster bieten hohen Tragekomfort.
V7 Essentials - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
72.5 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
110 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.8 cm
Transporttiefe
4.6 cm
Transporthöhe
23 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.