Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Cycloon Hybrid Family & Pets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7586979
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786552
EAN/GTIN:
     4005435110948
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Darauf haben viele Tierhaushalte gewartet. Der Thomas Cycloon Hybrid ist ein beutelloser Zyklonsauger, der Tierhaare entfernt und die Luft erfrischt.
Thomas Cycloon Hybrid Family & Pets - Staubsauger - Kanister - beutellos - 1400 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
28 kPa
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA, Mikrofilter, Carbonfilter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, einstellbare Saugkraft, Drehsteuerung
Maximale Motorleistung
1400 W
Reinigertyp
Kanister
Filter-Güteklasse
HEPA H13
Zyklontechnologie
Ja
Tierhaarentfernung
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Staubbürste, Polsterbürste, Absaugdüse, Turbobürste, Fugendüse, umdrehbare Parkett-Düse, teleskopische Röhre, Tierhaarbürste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zubehörhalter ¦ AQUA-Frische-Box
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Betriebsradius
11 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
29.4 cm
Höhe
46.7 cm
Gewicht
8.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
8 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V
Art der Kabellagerung
Automatische Rückspulung
Einziehbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
49.4 cm
Höhe (Versand)
53.7 cm
Gewicht (Versand)
13.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.