Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus DS-9500 Premium Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7543704
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V741010BE000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Sie entscheiden wann, wo und wie Sie diktieren. Zwei Mikrofone sorgen für eine makellose Sprachqualität in jeder Situation. Mit dem DS-9500 versenden Sie Ihre Dateien bequem via WiFi. Erleben Sie größere Effizienz im Arbeitsalltag und genießen Sie dadurch mehr freie Zeit für Dinge, die Ihnen in Ihrem Leben wichtig sind.
Olympus DS-9500 - Premium Kit - Voicerecorder - 2 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Voicerecorder
Gehäusematerial
Metall
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Verbindungsschnittstellen
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Audio-Formate
PCM, MP3, DSSPro
Verschiedenes
Software
Olympus Dictation Management System
Tragetasche
Schutzhülle
Zubehör im Lieferumfang
Docking Station, Micro-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1350 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
11 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.98 cm
Tiefe
1.86 cm
Höhe
12.08 cm
Gewicht
116.5 g
Audiosystem
Funktionen
Auswahl der Mikrofonempfindlichkeit, zwei Mikrofone, Datenverschlüsselung
Digitaler Sprachrecorder
Unterstütztes Dateisystem
2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Integrierter Arbeitsspeicher
2 GB
Audiospezifikationen
Digital Recorder - Reaktionszeit: 200 - 7000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Docking Station ¦ USB 2.0
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 320 Watt - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
240 x 320
Merkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.