Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony a7 III ILCE-7M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7538952
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE7M3B.CEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Die a7 III bietet einen rückwärtig belichteten CMOS-Vollformatsensor und andere Innovationen im Bildgebungsbereich, eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, eine einfache Bedienung und eine zuverlässige Haltbarkeit.
Sony a7 III ILCE-7M3 - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - Vollbild - 4K / 30 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVCHD, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
23.8 x 35.6 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-axial Steady Shot)
Schnittstelle
HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Face-priority AF, Touch Area AF
Gesamtanzahl Pixel
25.300.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Sensormerkmale
Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
693
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
204800
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-51200
ISO erweitert (max.)
204800
ISO erweitert (min.)
50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Gehäusenhaube, Schulterriemen, AC Power Adapter, Blitzschuhabdeckung, Micro-USB-Kabel
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 710 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 610 Schüsse (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 2.08 Stunden (LCD-Monitor ein) ¦ Sprachaufnahme - 1.92 Stunden (EVF ein)
Batterietyp
Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2280 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher, Farbtemperatursteuerung
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1.3 cm (0.5")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.78x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Sättigungseinstellung, Schattenpunktanzeige, Highlight Point Display, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Kontraststeuerung, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, integrierte Hilfefunktion, Dolby Digital Stereo Creator, Intelligent AUTO (iAUTO), Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, PlayMemories Camera Apps-Unterstützung, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, GPS per Mobilgerät, S-Log2 Gamma-Einstellungen, periphäre Schattierungskorrektur, chromatische Aberrationskorrektur, anti-flimmern, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, S-Log3 Gamma-Einstellungen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.69 cm
Tiefe
7.37 cm
Höhe
9.56 cm
Gewicht
650 g
Gewichtdetails
Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 650 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.1 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -3-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO 102400, ISO 204800, ISO 100-51200
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1200
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Querformat, Porträt, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie, Standard, Stylebox, Posterisation (B/W)
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, 2500K - 9900K, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3, 5, 9 Schritte in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 oder 3 EV-Schritten
X-sync
1/250 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch-elektronisch gesteuert
Belichtungsreihen-Modi
Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 3936 x 2624 ¦ 3008 x 2000 ¦ 1968 x 1312 ¦ 6000 x 3376 ¦ 3936 x 2216 ¦ 3008 x 1688 ¦ 1968 x 1112
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 25Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 100 fps - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 100 fps - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
921.600 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.293,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,44*
€ 1.693,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,18*
€ 1.660,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,43*
€ 1.582,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,51*
€ 1.555,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,65*
€ 1.539,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.