Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSO EduCenter Wagen (nur Laden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7534265
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     EDUCASE16T
EAN/GTIN:
     4260225751163
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Holen Sie sich moderne Medien in Ihr Klassenzimmer, wann immer Sie diese benötigen. Der EduCenter Koffer verfügt über vier Rollen, so dass man den Koffer leicht hin und her schieben kann, wenn er z. B. in einem engen Klassenraum auf dem Boden liegt. Zwei dieser Rollen haben eine Feststellbremse, so dass der Koffer auf Wunsch fixiert werden kann. Selbstverständlich kann er auch auf zwei Rollen gezogen oder geschoben werden. Drei stabile und gummierte Griffe sorgen dafür, dass er von einer oder zwei Personen leicht getragen werden kann, wenn kein Rollen möglich ist. Der Koffer verfügt über 16 Steckplätze für Tablet PCs und 16 Schukosteckdosen zum Laden sowie weitere Schukosteckdosen für die Infrastruktur, wie z. B. den Access Point. Seitlich am Koffer befindet ein RJ 45 Anschluss sowie der Anschluss für das Stromkabel, das zusätzlich durch eine FI- Personenschutz-Sicherung abgesichert ist. Da es sich beim Anschlusskabel um ein spezielles rotes Gummikabel handelt, legt sich dieses ohne Schlaufen auf den Boden - ohne Stolpergefahr.
ALSO EduCenter - Wagen (nur Laden) - für 16 Tablets / 1 Zugangspunkt - verriegelbar - Kunststoff, Gummi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51 cm
Tiefe
29.6 cm
Höhe
75 cm
Material
Kunststoff, Gummi
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
16 Tablets / 1 Zugangspunkt
Integrierte Geräte
RJ-45-Anschluss, 16-fach Steckdosenleiste, Netzkabel (5 m)
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
2
Verriegelbar
Ja
Warenkorbfunktionalität
Laden
Schloßart
Schlüssel
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innenmaße
Tablet-Fach - Breite: 29.5 cm, Tiefe: 1.8 cm, Höhe: 21 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.217,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,85*
€ 1.600,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,55*
€ 1.585,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,76*
€ 1.528,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,85*
€ 1.492,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,87*
€ 1.449,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.