Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HD2P Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7532438
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5906301901
EAN/GTIN:
     4046664023616
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Boden-Staubsauger
Absauganlage HD2P von Scheppach: Die perfekte 3-in-1 Lösung als Absauganlage, Staubsauger oder Aufblasfunktion für Werkstatt, Baustelle und Haus.
Scheppach HD2P - Staubsauger - Kanister - beutellos - 1250 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Gebläseanschluss
Maximale Motorleistung
1250 W
Reinigertyp
Kanister
Schlauch Durchmesser
40 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bohrdüse, Düse mit Blasfunktion, Flachdüse
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1250 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
6.6 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.