Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Zenmuse X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7521380
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.BX.00000028.01
EAN/GTIN:
     6958265154713
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
dji drohnenzubehör
Die Zenmuse X7 ist eine Super 35 Kamera mit einem integriertem Gimbal. Die Kamera wurde spezifisch für Filmproduktionen konzipiert und bietet atemberaubende Auflösung und Bildqualität. Im Zusammenspiel mit der Inspire 2 liefert die X7 professionelle Luftbildaufnahmen der nächsten Generation. Der 24 MP CMOS-Sensor verfügt über 14 Blendstufen Dynamikumfang, hält beeindruckende Details fest und bietet CinemaDNG RAW in 6K, sowie Apple ProRes in 5,2K. Des Weiteren unterstützt der Sensor kontinuierliche Serienbilder im RAW-Format bei 20 fps und Standbilder mit 24 MP.
DJI Zenmuse X7 - Luftbildkamera - montierbar - APS-C - 6K / 30 BpS - 24.0 MPix - nur Gehäuse
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftbildkamera - 6K
Typ des optischen Sensors
Super35 CMOS
Digital-Video-Format
H.264, CinemaDNG, H.265, ProRes 422 HQ, ProRes 4444 XQ
Größe des optischen Sensors
15.7 x 23.5 mm
Bildstabilisator
Optisch (3-achsiger Tragrahmen)
Sensorauflösung Camcorder
24.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensormerkmale
Ultraschall-Vibration
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Max. Videoauflösung
6016 x 3200
Bildaufnahmeformat
JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW)
Effektive Fotoauflösung
24.0 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
ISO (Max)
25600
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
DL
Zusätzliche Funktionen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
20 Bilder pro Sekunde
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.1 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
449 g
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
8 Sek
Belichtungsmessung
Center-Weighted, Spot
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Sonnenlicht, 2000K - 10000K, Neon
Autom. Belichtungsreihe
3, 5 Schritte in 2/3 EV Schritt
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
6016 x 3200 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ 6016 x 3200 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ 6016 x 3200 ¦ 4096 x 2160 ¦ 3944 x 2088 ¦ 2048 x 1080 ¦ 5760 x 3240 ¦ 3840 x 2160 ¦ 3712 x 2088 ¦ 2704 x 1520 ¦ 1920 x 1080 ¦ 2720 x 1530 ¦ 1280 x 720 ¦ 5280 x 2160 ¦ 3840 x 1572
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: multicopter ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,57*
€ 1.864,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,58*
€ 1.832,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,88*
€ 1.739,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,49*
€ 1.689,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,78*
€ 1.643,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.