Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts VoltDock Ladeständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7520906
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     462240
EAN/GTIN:
     4250774926402
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Diese praktische und kompakte Ladestation ist sowohl zum Aufladen als auch zum Synchronisieren geeignet.
4smarts VoltDock - Ladeständer - 10 Watt - 2 A (24 pin USB-C) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
92 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Ladeständer
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1.1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Gestellte Leistung
10 Watt
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.