Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC12-WPO-2 AV-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7517269
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC12-WPO-2
EAN/GTIN:
     0766907927917
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der ViewSonic VPC12-WPO-2 Windows Slot-In OPS (Open Pluggable Specification) PC ist die ideale integrierte Lösung, um Whiteboards und Besprechungsräume mit intelligenten Funktionen auf dem interaktiven Display ViewBoard IFP7500 zu erweitern. Konnektivitätsoptionen einschließlich 4K-HDMI, VGA, USB-3.0-Anschlüsse und Gigabit LAN RJ45 stellen sicher, dass Sie mit beliebigen und allen Peripheriegeräten verbunden bleiben.
ViewSonic VPC12-WPO-2 - AV-Player - 8 GB RAM - SSD - 128 GB - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
840 g
Kompatibilität
Intel vPro
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, vorinstallierte Intel Unite Software
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-6300U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
16 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Kennzeichnung
CB, FCC, RoHS, ICES, cTUVus, REACH, RCM, FCC-ID, RED
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 520
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.4 cm
Transporttiefe
7.7 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
1.05 kg
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm) - eingebaut
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,16*
€ 1.600,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,37*
€ 1.572,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,23*
€ 1.524,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,12*
€ 1.491,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,29*
€ 1.454,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viewsonic
EP1042T
ab € 428,17*
Ähnlich
Viewsonic
EP5520
ab € 1.872,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.