ViewSonic ePoster EP1042T - Interaktives All-in-One ePoster
Das ViewSonic EP1042T ist ein interaktives 10 Zoll-Touch-Display, das aufsehenerregenden kommerziellen Datenaustausch in Hotellobbys, Rezeptionen, Konferenz- und Ausstellungsorte sowie im Einzelhandel (POS) bietet. Durch den Einsatz der neuesten Power-over-Ethernet (POE)-Technologie kann das Display einfach an Standorten mit hoher Sichtbarkeit über ein LAN-Kabel installiert werden. Zudem verfügt das EP1042T über WLAN b/g/n sowie einen LAN-Anschluss für ein einfaches Laden von Inhalten. Die Kompatibilität der Multi-Touch-Technologie mit HTML5 und SMIL-Formaten bietet eine wechselseitige interaktive Plattform für dynamische, benutzerdefinierte Inhalte. Der eingebaute Media-Player, eine interne Speicherkapazität von 8 GB sowie die integrierten Lautsprecher sorgen für die Wiedergabe von Video-Clips sowie Fotos und Musik, von einer USB-Festplatte oder SD/SDHC-Speicherkarte. Mit der im Paket enthaltenen Signage Manager Express-Software kann das EP1042T benutzerdefinierte Nachrichtenübertragung an Zielgruppen bereitstellen.
Komfortable Installation mit nur einem Kabel über Power-over-Ethernet.
Das Display verwendet die neueste Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) zur Installation mit nur einem Kabel. Dadurch können Sie Ihre Displays mit nur einem Kabel mit Strom und Daten versorgen. PoE ermöglicht Ihnen auch, digitale Beschilderungen mit mehreren Displays zu erstellen und damit Installationskosten zu sparen.
Interaktive On-Demand-Botschaften für Ihre Kunden
Das Display bietet Werbung und Botschaften auf Abruf und verbessert die wechselseitige Interaktion mit Kunden. Mit der Mulit-Touch-Möglichkeit mit 10 Punkten wird eine höhere Einbeziehung von Inhalten für Passanten an stark frequentierten Orten geschaffen.
Integrierter USB-Multimedia-Player
Dieses Display ist mit einem integrierten Mediaplayer mit praktischer USB-Wiedergabefunktion ausgestattet. Fotos, Musik und Full-HD-Videos können einfach und direkt von einem USB-Laufwerk angezeigt werden – ohne dass ein Computer angeschlossen werden muss.
Unterstützung von dynamischen Präsentationen im W3C/SMIL-Format
Mit der im Paket enthaltenen Signage Manager Express-Software kann das Display Inhalte aus dem Internet im W3C HTML5- und SMIL-Format darstellen. Dieses Content-Management- und Planungssystem ist flexibel genug, um neue und interessante Inhalte wie beispielsweise Nachrichten, Wetterinformationen, Börsentrends, Sportergebnissen, Neuheiten aus sozialen Netzwerken oder RSS-Feeds auf mehreren Bildschirmen anzuzeigen.
Einfaches Laden von Inhalten per WLAN/RJ45-Ethernet
Das Display verfügt über WLAN 802.11 b/g/n sowie einen RJ45-Ethernetanschluss und bietet so eine komfortable und effiziente Methode, Inhalte von einem PC oder Laptop hochzuladen. Der WLAN/LAN-Anschluss kann auch verwendet werden, um Inhalte ortsfern an mehrere Displays zu übermitteln.
8 GB interner Speicher und SD/SDHC-Karteneinschub
Das Display kann dank seines integrierten 4 GB SSD-Speichers HD-Multimedia-Inhalte speichern und stundenlang wiedergeben.
Zwei integrierte Lautsprecher
Dieses Display ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bilddarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.
| |
Panel-Größe: | 10‘‘ (10.1 Zoll Diagonale) |
Typ: | TFT-LCD-Modul mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
Anzeigefläche (H/V): | 216.96(W) x 135.6(H) |
Seitenverhältnis: | 0,673611111 |
Auflösung: | 1280 x 800 |
Farben: | Farben 262K |
Helligkeit: | 300 cd/m2 (typ.) |
Kontrastverhältnis (nativ): | 8001 (typ.) |
Reaktionszeit: | 25 ms |
Betrachtungswinkel (H/V): | Oben = 85, Unten = 85, Links = 85, Rechts = 85 (typ.) |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (min): | 10.000 Stunden (typ.) |
Typ/Technologie: | Kapazitiv |
Touch-Auflösung: | 1280x800 |
Touchpunkt: | 10 Punkte für Gesten |
HDMI: | 1x |
Audio: | 1x (3,5-mm-Buchse) |
SD/SDHC: | Micro SD (bis zu 32GB) |
RJ45: | 1x (10M/100M BASE-T, PoE 13W) |
Typ A: | 2x (USB2.0) |
Micro-USB: | 1x |
KAMERA: | 2M Pixel |
Lautsprecher: | 2x 10 Watt |
OS: | Android 4.4 |
Prozessor: | Rockchip RK3188 |
Storage: | 1GB DDR3-1600 SDRAM |
Grafik: | ARM Mali400 MP4 |
Speicher: | 8 GB |
HDMI (1080p): | Bis zu 1080p @ 50/60Hz |
Spannung: | Wechselspannung 100–240 V +/- 10 % breites Spektrum |
Leistungsaufnahme: | 13,5 Watt (Max) |
Wandbefestigung (VESA® ): | 75 x 75mm |
Temperatur: | 32°F bis 104°F (0°C bis 40°C) |
Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 80 % (nicht kondensierend) |
Gerät mit Fuß: | 269.88 x 170 x 28.5 mm / 10.62 x 6.69 x 1.12 in. |
Verpackung: | 336 x 100 x 227 mm / 13.2 x 3.93 x 8.93 in. |
Netto mit Fuß: | 0.727 kgs / 1.6 lbs |
Brutto: | 2.245 kgs / 4.95 lbs |
Standard: | FCC, cTUVus, Mexico COC, ICES-003 |