Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom RIDER 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7512761
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1GF0.002.11
EAN/GTIN:
     4049462844711
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Finden Sie die spannendsten kurvenreichen Strecken und Anstiege und vermeiden Sie langweiliges Geradeausfahren. Legen Sie fest, wie bergig oder kurvig Ihre Tour werden soll: wenig, mittel oder stark. Ihre Navi erledigt den Rest für Sie, damit Sie Ihre adrenalingeladene Tour genießen können. Erhalten Sie die aktuellsten Karten und Software und synchronisieren Sie neue Routen für Ihr TomTom Rider einfach über integriertes Wi-Fi. Kein Computer erforderlich. Ihr Motorrad-Navi benachrichtigt Sie, sobald neue Updates verfügbar sind. Verbinden Sie sich einfach mit Ihrem bevorzugten Wi-Fi-Netzwerk und wählen Sie aus, was Sie installieren möchten.
TomTom RIDER 550 - Premium Pack - GPS-Navigationsgerät - Motorrad 4.3" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, TomTom QuickGPSfix, Karten-Updates während gesamter Lebensdauer, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, TomTom MyDrive, kapazitiver Sensor
Schnittstelle
Bluetooth, USB 2.0
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Motorrad
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
8 GB
Mitgelieferte Software
TomTom Radarkamera (3 Monate Abonnement)
Vorgeladene Karten
23 europäische Länder
Verkehr
TomTom Traffic
Sprachnavigation
Dänisch, Ungarisch, Irisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Litauisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Afrikaans, UK English, Belgisch, US-Englisch, Australian English, New Zealand English, Spanish Chile, Spanish Argentina
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, USB-Kabel, Fahrzeughalterung, Motorradhalterung
Schutz
Wetterfest
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.68 cm
Tiefe
3.05 cm
Höhe
8.84 cm
Gewicht
280 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ Headset - Bluetooth
Navigation
Trip-Computer
Kurvige Straßen, bergige Straßen, Rundtourenplanung
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
4.3" - Breitbild
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Funktionen
Bei Sonnenlicht lesbar, handschuhtauglicher Touchscreen
Menüsprache
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch, UK English, US-Englisch, South African English
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.