Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher VRS 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7492734
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     VRS 3060
EAN/GTIN:
     4001797824004
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Die Verwendung von Original Rommelsbacher MagicVac Folienbeutel garantiert eine einwandfreie und schnelle Vakuumierung mit den Rommelsbacher Vakuumiergeräten. Diese hochwertigen Vakuumierfolien sind in Beutel- oder Rollenform in verschiedenen Größen erhältlich. Die patentierte 2-Schicht Qualität sowie die spezielle Riffelung sorgen für beste Vakuumier-Eigenschaften. In den Beuteln/Rollen lassen sich Lebensmittel platzsparend und sicher vor Gefrierbrand im Tiefkühler lagern und anschließend in der Mikrowelle erwärmen. Sie sind hitzebeständig bis 100 °C, sodass darin Lebensmittel im heißen Wasserbad erhitzt werden können. Selbst für das immer populärer werdende Sous Vide Garen (Vakuumgaren bei Niedrigtemperatur) sind diese speziellen Beutel und Rollen bestens geeignet. Die robuste Qualität macht eine umweltfreundliche Mehrfachverwendung möglich: Einfach gut ausspülen und immer wieder verwenden. Neben Lebensmitteln lassen sich in den Folien aber auch andere Dinge geschützt lagern: Vakuum schützt Schmuck vor dem Anlaufen, bewahrt empfindliche Dinge (z. B. Verbandsmaterial oder Camping-Vorräte) vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bestes Material für optimale Vakuumier-Ergebnisse!
Rommelsbacher VRS 3060 - Rolle - für Vakuumschließer (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rolle
Merkmale
Waschbar, wiederverwendbar
Für
Vakuumschließer
Spülmaschinenfest
Ja
Gefriergeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Länge
600 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
30 cm
Tiefe (Versand)
12.5 cm
Höhe (Versand)
5 cm
Gewicht (Versand)
670 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.