Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THB Bury CC 9068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bury CC 9068 BT-FSE m. Sprachsteuerung
Bury CC 9068 BT-FSE m. Sprachsteuerung
Artikel-Nr.:
     C1006-7491578
Hersteller:
     Bury
Herst.-Nr.:
     1-57-1500-0-0.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
freisprechanlage bluetooth bury
THB Bury CC 9068 - Bluetooth-Freisprechanlage für PKW für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
15.3 cm
Produkttyp
Bluetooth-Freisprechanlage für PKW
Bluetooth-Profile
Dateitransfer-Profil (DTP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Generic Access Profile (GAP), Exchange-Profil für allgemeine Objekte (EPAO), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Steuerungen
Sprachsteuerung
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Handy
Bildschirm
LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - 240 x 320 - hintergrundbeleuchtet
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.