| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7486561 Herst.-Nr.: 1600-0025 EAN/GTIN: 4013674018086 |
| |
|
| | |
| Die ultrakleine Leuchte mit einer Länge von nur 6,0 cm und einem Durchmesser von 0,9 cm bringt es auf eine stolze Leuchtweite von bis zu 50 m (roter Laser). Die zusätzliche sehr helle weiße LED ist ideal, um im Nahbereich Dinge anzuleuchten. Mit praktischer Schlüsselkette und Karabinerhaken kann die Leuchte überall befestigt werden, idealerweise am Schlüsselbund. ANSMANN - Laser Pointer Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.9 cm | | Höhe | 0.9 cm | | Gewicht | 19 g | | Produkttyp | Laser Pointer | | Länge | 6 cm | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Batterie | Technologie | Alkalisch | | Formfaktor | LR41 | | Erforderliche Anzahl | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |