Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Nature Wild Cam TX-69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7478795
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4719
EAN/GTIN:
     4260101737663
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
technaxx überwachungskamera
Technaxx Nature Wild Cam TX-69 - Kameraverschluss - 5.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p / 15 BpS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Größe des optischen Sensors
10.2 mm (1/2.5")
Schnittstelle
Composite Video/Audio, USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
34x x Infrarot-LEDs
Bildrate (max. Auflösung)
15 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
A/V-Kabel, Montagehalterung, Mini-USB-Kabel, Montageband
Schutz
Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-7 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
3.62 f/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
70 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Zeitrafferaufnahme, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
434 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.9 cm (2.31") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
960 x 240
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4032 x 3024 - interpoliert ¦ JPEG 3264 x 2448 - interpoliert ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1280 x 960
Videoaufnahme
AVI - 1920 x 1080 - 15 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 720 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.