Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-VX11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7477032
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-VX11EG-K
EAN/GTIN:
     5025232877690
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Erstellen Sie mit dem großen BSI-Sensor, dem lichtstarken F1.8-Objektiv und dem hochpräzisen Autofokus klare Action-Aufnahmen. Fangen Sie die Spannung mit dem 25-mm-Weitwinkel und dem 24-fachen optischen Zoom des 4K-Objektivs ein. Die Hybrid O.I.S. minimiert die Unschärfe beim Zoomen.
Panasonic HC-VX11 - Camcorder - 4K / 25 BpS - 8.57 MPix - 24x optischer Zoom - Leica - Flash-Karte - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
24x
Typ des optischen Sensors
BSI MOS
Digitales Zoom
1500x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264
Größe des optischen Sensors
10.2 mm (1/2.5")
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
8.57 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), AAC, Dolby Digital AC-3 (5.1-Kanal)
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
8.29 MPix
Effektive Fotoauflösung
8.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
25.9 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Leica
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
HDR-Modus
HDR Filmmodus
Surround-Sound
Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung, Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 MOS
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivdeckel, AC Power Adapter, USB-Kabel, HDMI-Kabel
Software
Software
Panasonic HD Writer AE 5.4
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 0.83 Stunden
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Leica Zoomobjektiv - 24X-Zoom - 4.12 - 98.9 mm - f/1.8-4.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
25 - 600mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
62 mm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Laden über USB, Zeitrafferaufnahme, aktiver Kontrast
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
428 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 428 g
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Sonnenlicht, innen
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 6784 x 3816 ¦ JPEG 4992 x 2808 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 5216 x 3912 ¦ JPEG 3808 x 2856 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 1920 x 1080
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 72Mbps ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 72Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom
Betriebsart des Mikrofons
Surround
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
460.800 Pixel
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,63*
€ 627,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,40*
€ 588,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,23*
€ 556,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.