Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BP450 3D Blu-ray-Disk-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7425433
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BP450.EDEULLM
EAN/GTIN:
     8806087946376
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
3d blu-ray player
blu ray player
blu-ray player lg
Ob von CD oder einem USB-Speicher - mit dem 3D-Blu-ray-Player können Sie Ihre Lieblingsmusik kabellos über Ihre LG Multiroom Lautsprecher genießen. Mit der LG Remote App können Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung umfunktionieren und damit ganz einfach auf Ihre Online-Inhalte zugreifen.
LG BP450 - 3D Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung - Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
27 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
850 g
Produkttyp
Blu-ray-Disk-Player
3D-Technologie
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterien
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Funktionen
Autom. Abschalten, Erweiterbare Firmware, SimpLink, Geräuschreduzierung, Dynamic Range Control, Private Sound Mode 2.0, Down-Sampling
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Digital-Audio-Format
DTS Digital-Leistung
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Fernbedienungstechnologie
Infrarot
DVD
Medientyp
DVD, CD, Blu-ray-Disc
Medienladungstyp
Tablett
Upconversion
Ja (bis zu 1080p)
Max. Videoauflösung
1080p
Netzwerk & Internet-Multimedia
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk
DLNA
Internet-Streaming-Dienste
Premium Content
DLNA
Ja
Verbindungsschnittstellen
IEEE 802.3 (Ethernet)
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
NTSC/PAL-Umwandlung, Bildschirmschoner, x.v.Colour-Technologie, Deep Color
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.