Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 6 PCH6A5C90D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
PCH6A5C90D, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-7401359
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PCH6A5C90D
EAN/GTIN:
     4242002914176
Suchbegriffe:
Bosch Gas-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Bosch Serie | 6 PCH6A5C90D - Gaskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 48 cm - rahmenlos - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Gaskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Gasversorgung
Erdgas
Art der Energieversorgung
Gas
Zündungsart
Elektrik
Verschiedenes
Propan Umrüstsatz enthalten
Ja
Propan (LP) umrüstbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.2 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
11 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 W
Max. Leistung
8000 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
12 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Automatische Zündung
Ja
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
48 cm
Mindesthöhe
4.5 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Rostfreier Edelstahl
Kochfeld Details
1 x Gas - Wok - 3500 W ¦ 2 x Gas - 1750 W ¦ 1 x Gas - Economy - 1000 W
Rahmenkonstruktion
Rahmenlos
Heizelementtyp
Gas
Anz. Leistungsstufen
9
Gitter-Material
Gusseisen
Gitterrost Typ
Durchgehend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.