Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SL 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7387691
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4007540020501
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
7 x 13 cm (2,8" x 5") Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und Hochtonanstieg für gute Sprachverständlichkeit. Geeignet für den Einsatz in schmalen Lautsprecherzeilen, für Beschallungsanlagen und ELA-Systeme in 100-V-Technik.
Visaton SL 713 - Lautsprechertreiber - 10 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Dauerstrom
10 Watt
Spitzenleistung
15 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 10 Watt - 100 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 66 x 119 mm (2.6 x 4.69")
Maße und Gewicht
Breite
7.88 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
13.05 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.