Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO AF500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7383008
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2103111
EAN/GTIN:
     4026631050661
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM SECURIO AF500 - Vorzerkleinerer - Partikelschnitt - 4.5 x 30 mm - P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Garantiedetails
Maschine: 3 Jahre ¦ Schneideeinrichtung: begrenzte Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.7 cm
Tiefe
49.1 cm
Höhe
100.2 cm
Gewicht
27 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
610 Watt
Aktenvernichter
Funktionen
Gleiträder, Automatische Dokumentenzufuhr für 500 Blatt, Sichtfenster, Lock-and-Go, Nanogrip Technology, EcoSmart
Geschwindigkeit
3,9 m/min
Sicherheitsstufe
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Schnitttyp
Partikelschnitt
Schreddergröße
4.5 x 30 mm
Papierkorbkapazität
82 Liter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
14-16
Papiereinschubbreite
240 mm
Schreddert
CDs, Kreditkarten, Klammern, Büroklammern, Papier, DVDs
Autostart
Ja (elektronisch)
Autostopp
Ja (elektronisch)
Räder
Ja
Automatische Zuführung
Ja
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,09*
€ 774,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,22*
€ 747,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,78*
€ 735,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,94*
€ 725,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,22*
€ 715,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.