Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soleus Air MS-09


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-C94481
Hersteller:
     Soleus Air
Herst.-Nr.:
     MS-09
EAN/GTIN:
     4014991114093
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Soleus Air MS-09 - Heizelement - Mobil - 800 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Heizkapazität
800 W
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
52.1 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
120 V / 60 Hz
Nennstrom
6.7 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
41.9 cm
Tiefe (Versand)
22.2 cm
Höhe (Versand)
50.2 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 15,93*
2 Tage
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,95*
7 Tage
38
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,14*
€ 18,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1543988
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.