Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MS09 Werkzeugset Modellbau in Tasche 9teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817764-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MS09
EAN/GTIN:
     4014991114093
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Donau Elektronik MS09 Modellbau Werkzeugset in Tasche 9teilig

Werkzeugset für Plastikmodellbau

Die Grundausrüstung für den Plastikmodellbau. Dieses speziell zusammengestellte Set beinhaltet viele nützliche Werkzeuge für die verschiedensten Ansprüche. Seitenschneider für Plastikmodellbau zum geraden Abschneiden von Gussteilen.

Ausstattung:
Flachfeile 140 mm · Aluminiumskalpell inkl. 5 Ersatzklingen (134 mm inkl. Klinge) · Selbstheilende Schneidematte (144 x 105 x 3 mm).

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Modellbau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: in Tasche

Weitere Informationen:
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Modellbau
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
in Tasche
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Donau Elektronik, MS09, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1543988
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.