Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's THIN 445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7380911
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73202574
EAN/GTIN:
     8712285334962
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit der ultradünnen, voll beweglichen Vogels THIN 445 Fernsehhalterung in schwarz haben Sie von überall im Raum den besten Blick auf Ihren Flachbildschirm. Drehen Sie den Fernseher einfach zu sich und Sie müssen sich nie wieder Gedanken um störende Spiegelungen machen. Mit dieser voll beweglichen THIN445 TV Wandhalterung können Sie Ihren Fernseher in jede beliebige Position drehen und neigen. Die schwenkbare Vogels THIN 445 Monitorhalterung ist eine zuverlässige und flexible Lösung mit der garantierten Qualität aus dem Hause Vogel's und eignet sich für dünne Flachbildfernseher zwischen 26 und 55 Zoll (66-140 cm) mit einem Gewicht von max. 18 kg.
Vogel's THIN 445 - Klammer - einstellbarer Arm - für LCD TV - weiß - Bildschirmgröße: 66-140 cm (26"-55") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Einstellbare Tiefe
3.5-50.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Einstellbarer Arm
Max. Ladegewicht
18 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
66-140 cm (26"-55")
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Bodenplatte - Breite: 5.24 cm Höhe: 23.2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,62*
€ 467,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,67*
€ 424,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.