Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38953829 Herst.-Nr.: 795.34 EAN/GTIN: 4211125795344 |
| |
|
| | |
| Beurer FT 58 - Schutzkappe - für Thermometer (Packung mit 20) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schutzkappe | | Für | Thermometer | | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 2.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Gewicht | 0.3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,57* | € 5,64* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,66* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,60* | € 5,68* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 4,05* | € 6,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,46* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|