Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ100 LU63LCC50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C1006-7369589
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LU63LCC50
EAN/GTIN:
     4242003776438
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens
dunstabzug
Siemens iQ100 LU63LCC50 - Motorhaube - Standard - Breite: 60 cm - Tiefe: 48.2 cm - Abzug & Umluft - mit internem Motor - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Abzugshaubentyp
Standard
Maximale Abluftleistung
350 m3/h
Mitgelieferte Filter
Aluminiumfettfilter (2 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
12 cm
Maximale Luftumwälzung
110 m3/h
Gesamtleistung Motor
138 W
Motor
Mit internem Motor
Abzugstyp
Abzug & Umluft
Herdplattenbeleuchtung
LED - 8 W
Anz. Lampen
2
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
175 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
350 m3/h
Geschirrspüler-geeigneter Filter
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reduzierstück (150 mm - 120 mm) ¦ Rückstauklappe
Geräuschpegel (min.)
56 dB(A)
Kennzeichnung
VDE, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Material des Gehäuses
Rostfreier Stahl
Zulässige Höhe über der Kochfläche
65 cm
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
48.2 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
4.976 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
146 W
Kabellänge
1.45 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
E
Fettfiltereffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
93 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
8.7
Lichteffizienz
11 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
75.1 %
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75 cm
Tiefe (Versand)
65 cm
Höhe (Versand)
27 cm
Gewicht (Versand)
9.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.