Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Classics 20920-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7369026
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     20920-56
EAN/GTIN:
     4008496791217
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Das Kochen mit Freunden oder der Familie liegt im Trend, denn erst gemeinsam wird die Zubereitung zum besonderen Erlebnis. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlass das ideale Equipment - vom entspannten Brunch bis zum geselligen Abendessen. Der 1.000 Watt starke Fiesta Crêpes Maker von Russell Hobbs zaubert im Handumdrehen hauchdünne und leckere Crêpes. Für eine leichte und bequeme Zubereitung sorgen der Teigverteiler aus Holz sowie der Crêpes-Wender aus Kunststoff.
Russell Hobbs Classics 20920-56 - Crêpeplatte - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Crêpeplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Kochbereitschaftsanzeige, Platte mit 30 cm Durchmesser, Ein/Aus-Schalter, Einschaltanzeige
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Temperatureinstellungen
5 Einstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Spatel ¦ Pfannkuchenverteiler
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.