Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 20810-56 Purifry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7368645
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     2081056
EAN/GTIN:
     4008496814091
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
Friteuse
Fritteuse
Russell Hobbs 20810-56 Purifry - Fritteuse - 2 Liter - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, wärmeisolierter Griff, Doppelwannenfriteuse, Drehflügel
Kapazität
2 Liter
Fassungsvermögen
0.8 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
200 °C
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Schale
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.